Beli battery charger 24 v di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DENGEN Battery Quick Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp21.999.900

    DENGEN Battery Quick Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Rectification: Silicon diode unit for full-wave
  2. Wipro Battery Charger Reguler (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp1.099.900

  3. Wipro Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wipro Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Rate Input Voltage (V): 220
    • Charging Voltage (A): 12 to 24
  4. DENGEN Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp9.199.900

    DENGEN Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Rectification: Silicon diode unit for full-wave
    • Protective Devices: Automatic reset circuit breaker & fuse (on input side)
  5. Taffware Car Motorcycle Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp319.900

    Taffware Car Motorcycle Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Deskripsi:
    Alat ini merupakan charger portable yang dapat digunakan untuk mengisi baterai atau aki sepeda motor serta mobil dengan tegangan sebesar 12 V dan 24 V. Dengan ini Anda dapat mengisi baterai mobil atau motor dimanapun Anda memiliki sumber listrik. Miliki chager aki dari Taffware ini untuk menjaga kerusakan pada aki Anda
    atribut:
    • Voltage (V): DC 12/24
    • Dimensions (mm): 185 x 140 x 80
    • Input Power (W): 260
    • Electrical Plug Type: EU Plug
    • Material: Aluminium
    • Input Voltage/Frequency (V/Hz): 110-250, 50
  6. Wipro Battery Charger Rotary (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp3.499.900

  7. VOZ Battery Charger 12-24V (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp599.900

    VOZ Battery Charger 12-24V (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Output voltage (V): 12|24
  8. RHINO Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp759.900

    RHINO Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Power Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Charging Voltage (V): 12/24
  9. Camelion Battery Charger (Baterai Cas)
    Mulai

    Rp53.900

    Camelion Battery Charger (Baterai Cas)
    Deskripsi:
    - RED Indicator (Charging or Fully Charged) - For battery Size AA-AAA-9V - Reverse Polarity - Economical Charger 6 hours (Baterry AA 1000mAh).
  10. Delta Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp29.999.900

    Delta Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Rectification: Silicon Diode Unit For Full-Wave Rectification
    • Dimensions (mm): 740x430x310
    • Insulation: Class A Double Insulation
  11. TOTAL Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TOTAL Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50
    • Charging Voltage (V): 12/24
    • Average Current (A): 9/4
    • Thrust Current (A): 12
    • Reference Capacity (A): 28-180
    • Insulation class: H
  12. VOZ 12-60V Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp3.399.900

    VOZ 12-60V Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Deskripsi:
    VOZ Charger Aki adalah sebuah alat untuk mengisi daya pada Aki agar bisa digunakan kembali. Begitu pula dengan Fungsi Charger Aki Otomatis, tetapi perbedaannya terletak pada pengisian yang bisa mati dan hidup sendiri.Charger aki otomatis ini sangat berguna karena banyak Aki yang rusak karena daya terisi terlalu penuh dan melebihi kapasitas aki. Apalagi jika salah dalam penggunaan dan dilakukan oleh pemula yang sedang coba-coba.
    atribut:
    • Voltage (V): 6, 12, 24, 48, 60
    • Ampere (A): 60
    • Max Charge (Ah): 300
    • Dimensions (mm): 340x270x210
  13. NOCO GENIUS Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Mulai

    Rp5.899.900

    NOCO GENIUS Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Deskripsi:
    25-Amp Battery Charger, Battery Maintainer, and Battery DesulfatorIntroducing the all-new GENIUSPRO25, a 6-volt,12-volt, and 24-volt fully-automatic professional smart charger, maintainer, power supply, and battery-desulfator with temperature compensation rated at 25-amps for all types of automotive, marine, and deep-cycle batteries.- Similar to our G15000, just more powerful. With the greatest performance and functionality yet, it's a world-class battery charger to let professionals push the limits at incredible charging speeds.- A multi-voltage charger - 6-volt (25-amps), 12-volt (25-amps), and 24-volt (12.5-amps) - for lead-acid automotive, marine, and deep-cycle batteries, including flooded, gel, AGM, and maintenance-free, plus lithium-ion.- Designed for pros who need absolute performance and uncompromising functionality. Featuring ultra-flexible silicone cabling - down to -40ºC - with protective nylon braided shielding for maximum protection against abrasion.- A dual-voltage power supply - 12-volt (25-amp) and 24-volt (12.5-amp) - to maintain constant power delivery without unwanted ripple, noise, and transient spikes during ECU flashing, reprogramming, and diagnostic testing.- An integrated thermal sensor detects the ambient temperature and alters the charge to eliminate over-charging in hot climates and under-charging in cold climates to maximize battery life and enable fast charging.- Detects batteries as low as 1-volt. Or use the all-new force mode that allows you to manually begin charging dead batteries down to zero volts.- Automatically detects battery sulfation and acid stratification to restore lost battery performance for stronger engine starts and extended battery life. Plus, cutting-edge battery repair modes for 6-volt, 12-volt, and 24-volt batteries.
    atribut:
    • Charging Voltage: Various
    • Back Current Drain(mA): <0.5
  14. Kennedy Piston Ring Compressor 90-175mm Capacity 100mm Ht.
    Mulai

    Rp699.900

    Kennedy Piston Ring Compressor 90-175mm Capacity 100mm Ht.
    Deskripsi:
    The compressor gently compresses the piston rings into position reducing the risk of damage to components during installation. Key operated with ratchet mechanism and safety valve for combining safe rapid compression with positive control. Made from tempered spring steel complete with steel key. PRC-540 For passenger car vehicle engines. Capacity: 57 - 125mm (2 1/4 Inch - 5 Inch). Height: 80mm (3 1/4 Inch). PRC-730 For car/light commercial vehicle engines. Capacity: 90 - 175mm (3 1/2 Inch - 7 Inch). Height: 100mm (4 Inch). PRC-765 For heavy commercial vehicle engines. Capacity: 90 - 175mm (3 1/2 Inch - 7 Inch). Height: 165mm (6 1/2 Inch).
    atribut:
    • Opening Capacity: 90 to 175mm
    • Overall Length: 100mm
    • Additional Features: Made from tempered spring steel Ratchet mechanism
    • Weight Each: 345kg
    • Part Number: KEN5032240K
  15. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  16. GS ASTRA Car Battery Premium 12V (Aki Konvensional)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp819.900

    GS ASTRA Car Battery Premium 12V (Aki Konvensional)
    Deskripsi:
    1. Aki konvensional dengan kualitas prima2. Aki langsung bertenaga optimal segera setelah isi accu zuur.3. Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia.4. Didesain khusus untuk iklim tropis.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
Daftar Harga battery charger 24 v Terbaru October 2026
DENGEN Battery Quick Charger (Pengisi Daya Aki)Rp21.999.900
KRISBOW Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp999.900
Wipro Battery Charger Reguler (Pengisi Daya Aki)Rp1.099.900
Wipro Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp2.199.900
DENGEN Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp9.199.900
Taffware Car Motorcycle Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp319.900
SCHUMACHER ELECTRIC Vehicle Battery Charging & Maintaining (Perawat Aki)Rp7.199.900
Wipro Battery Charger Rotary (Pengisi Daya Aki)Rp3.499.900
VOZ Battery Charger 12-24V (Pengisi Daya Aki)Rp599.900
RHINO Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp759.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)